Електро-пневматски чекан CH 5-SE

32.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електропневматски чекан CH 5-SE за штемување и пробивање.

• Режим на работа: Штемување
• Сила на удар: 12,5 J
• Прифат: SDS-max
• Замена и поставување на длетото: Без дополнителен алат | Фиксирање во повеќе положби
• Ракување и технички податоци: Контрола на вибрациите | Рачка што се врти за 360° | 1050 W | 5 kg | Кабел 4 m

Документи
Каталошки број: 5717015011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години
Влезна моќност1050 W
Тежина5 kg
Прифат на алатSDS-max
Сила на удар12.5 J
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години
Влезна моќност1050 W
Тежина5 kg
Прифат на алатSDS-max
Сила на удар12.5 J