Електро пневматски чекан MH16-XE

129.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електропневматски чекан MH 16-XE за штемување и пробивање при тешки градежни работи.

• Примена: Штемување и пробивање
• Сила и брзина на удар: 41 J | 0–1300 удари/min
• Прифат: Шестоаголен, 30 mm
• Ракување: Рачка со пружинско придушување на вибрациите
• Технички податоци и испорака: 1750 W | 16,5 kg | Кабел 4 m | Куфер со тркалца; длетото не е вклучено

Документи
Каталошки број: 07025751
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Влезна моќност1750 W
Излезна моќност1050 W
Тежина16,5кг
Број на удари1300 мин
Прифат на алатшестоаголен
Сила на удар41J
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Влезна моќност1750 W
Излезна моќност1050 W
Тежина16,5кг
Број на удари1300 мин
Прифат на алатшестоаголен
Сила на удар41J