Електрична ударна дупчалка-чекан

113.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електропневматска чекан-дупчалка BMH 45-XE за дупчење и штемување во бетон.

• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 12,5 J | 0–305 вртежи/min | 1380–2760 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-max | Бетон 12–45 mm | Препорачан опсег 20–40 mm
• Контрола и функции: Електронско приспособување на брзината и ударот | Систем за намалување на вибрациите | 12 положби за длетото | Сервисен LED-индикатор
• Технички податоци и испорака: Влезна моќност 1500 W | 8,9 kg | Кабел 4 m | Дополнителна рачка и куфер

Документи
Каталошки број: 07025571
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност1500 W
Сила на удар12,5 J
Број на удари1380-2760 удари / мин
Број на вртежи0-305 вртежи / мин
Прифат на алатSDS-max
Тежина8,9 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Излезна моќност1500 W
Сила на удар12,5 J
Број на удари1380-2760 удари / мин
Број на вртежи0-305 вртежи / мин
Прифат на алатSDS-max
Тежина8,9 kg
Гаранција на производ3 години