Електрична убодна пила, сабјарка SBS 1300

19.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна електрична убодна пила која е особено погодна за сечење метал и дрво во демонтажни процеси. Брзото и ефикасно сечење е овозможено благодарение на орбиталното движење на пилата. Промената на пилите е брза и не е потребно да се користат дополнителни алати. Специјалните заптивки на работниот механизам ги штитат запчаниците од прашина и го продолжуваат работниот век на алатот.

Документи
Каталошки број: 5717014011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Број на удари3.000 minˉ¹
Волтажа220-240 V / 50-60 Hz
Должина на удар30 mm
Класа на заштитаII
Тежина3,8 kg
Излезна моќност1300 W
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Број на удари3.000 minˉ¹
Волтажа220-240 V / 50-60 Hz
Должина на удар30 mm
Класа на заштитаII
Тежина3,8 kg
Излезна моќност1300 W