Електрична стабилна пила за метал MMS 2300

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична стабилна пила за челик, инокс, алуминиум, бакар и пластика. Оваа машина има висок степен на безбедност благодарение на безбедносниот прекинувач кој оневозможува случајно движење на машината и безбедносен штитник кој го покрива местото на сечење и го штити корисникот. Рачката за носење, малата тежина и заклучувањето во долна положба овозможуваат поголема мобилност. Брзата стега на основата на плочата обезбедува брза и ефикасна работа. Пилата користи плочи за сечење (не пили) и има можност за заклучување на вретеното за брза промена на плочата.

Документи
Каталошки број: 5717013010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност2300 W
Пречник на диск355 mm
Димензии458x271 mm
Тежина16,3 kg
Класа на заштитаII
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Спецификации на производот
Излезна моќност2300 W
Пречник на диск355 mm
Димензии458x271 mm
Тежина16,3 kg
Класа на заштитаII
Гаранција на производ3 години