Електрична потопна пумпа

3.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.

Документи
Каталошки број: TP01252
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода8,0m
Mаx проток на вода1100 L/h
Max должина на исфрлување на вода50m
Вид на водаза чиста вода
Должина на кабел10m
Моќност300W
Напон220V~50Hz
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода8,0m
Mаx проток на вода1100 L/h
Max должина на исфрлување на вода50m
Вид на водаза чиста вода
Должина на кабел10m
Моќност300W
Напон220V~50Hz