Електрична аголна брусилка, 2000W, EWS 20-230S Classic

14.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Брусалката има моќен мотор од 2000W. Погодна е за дискови со дијаметар од 230 mm, а фреквенцијата на ротација на дискот достигнува 6500 вртежи во минута.

Брусалката има странична ергономска рачка со гумена подлога, што овозможува подолго да се користи и да не се лизга лизгање.

Гаранција на производот: 3 години

Документи
Каталошки број: 5717036010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност2.000 W
Пречник на диск230 mm
Должина на кабел4 m
Тежина4,3 kg
Број на вртежи6.500 мин⁻¹
Навој на вратилоM14
Класа на заштитаII
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Излезна моќност2.000 W
Пречник на диск230 mm
Должина на кабел4 m
Тежина4,3 kg
Број на вртежи6.500 мин⁻¹
Навој на вратилоM14
Класа на заштитаII
Гаранција на производ3 години