Електричен дувач на листови F3000E

3.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дувач и всисувач на листови што може да наполни една кеса со 35 литри листови. Работи на 230 V и постигнува 14.000 вртежи во минута со максимална брзина од 270 км/ч. Моќноста на која работи е 3000 W.

Документи
Каталошки број: F3000E
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција2 години
Max# Брзина без оптоварување14000rpm
Max# брзина на дување / вшмукување270km/h
Max# волумен на дување / вшмукување13,2m/min.
Max# Моќност3000W
Волумен на вреќата за листови35L
Напон230V~50Hz
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција2 години
Max# Брзина без оптоварување14000rpm
Max# брзина на дување / вшмукување270km/h
Max# волумен на дување / вшмукување13,2m/min.
Max# Моќност3000W
Волумен на вреќата за листови35L
Напон230V~50Hz