Електрична аксијална брусалка GS700-E, 710W

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа лесна и компактна, а истовремено моќна електрична аксијална брусилка е идеална за работи со брусење и глодање. Машината има сигурносно исклучување - кога е заклучена, доводот на струја автоматски се прекинува. Исто така има и заштита од рестарт, односно ненамерно повторно вклучување. Термичката заштита од преоптоварување го штити моторот и овозможува долг работен век. Дополнително е зголемена отпорноста на прашина благодарение на обложените калеми и заштитната мрежа преку намотката.

Гаранција на производот: 3 години

Документи
Каталошки број: 07025200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Влезна моќност710 W
Излезна моќност430 W
Број на вртежи13.000-34.000 min⁻¹
Прифат за флексибилна осовинаНема
Продолжен вратНема
Гумена капаНема
Дополнителна рачкаНема
Рамка за прицврстувањеНема
Планетарен запчаникНема
Номинален напон230 V / 50 Hz
Класа на заштитаII
Отвор за стегачки чељусти6 mm
Должина на кабел4 m
Димензии (Д × Ш × В)327 × 60 × 57 mm
Тежина1,7 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Влезна моќност710 W
Излезна моќност430 W
Број на вртежи13.000-34.000 min⁻¹
Прифат за флексибилна осовинаНема
Продолжен вратНема
Гумена капаНема
Дополнителна рачкаНема
Рамка за прицврстувањеНема
Планетарен запчаникНема
Номинален напон230 V / 50 Hz
Класа на заштитаII
Отвор за стегачки чељусти6 mm
Должина на кабел4 m
Димензии (Д × Ш × В)327 × 60 × 57 mm
Тежина1,7 kg
Гаранција на производ3 години