CU 800 паста - маст за подмачкување, 100g

990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

CU 800 е бакарна паста за подмачкување и заштита на споеви при високи температури.

• Тип: Бакарна монтажна паста | Туба од 100 g
• Намена: Подмачкување и заштита на монтажни и навојни споеви
• Клучни својства: Температурна отпорност од -40°C до +1200°C | Отпорност на вода, бази и киселини
• Предности: Спречува зарибување, запекување, ладно заварување и корозија
• Употреба: Кочни компоненти | Навојни споеви | Лежишта и лизгачки површини

Документи
Каталошки број: 08938001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување и заштита на споеви и површини изложени на високи температури и оптоварувања.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни споеви и заштита на механички контактни површини.

Области на примена

Кочни компоненти, полови на акумулатори, заптивки, навојни споеви, лежишта, зглобови и лизгачки површини.

Клучни предности

Бакарните честички делуваат како цврсто мазиво. Пастата ја олеснува монтажата и демонтажата и спречува запекување, зарибување, ладно заварување, абење и корозија.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина100 ml
Хемиска базаМаст со содржина на меки метали на полусинтетичка база
БојаБакарна
Густина1 g/cm³
МирисКарактеристичен
Мин. работен температурен опсег-20 °C
Макс. работен температурен опсег1200 °C
Мин. точка на палење200 °C
Кинематски вискозитет на базното масло7 mm²/s
Услов за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Без силиконДа
Без AOXДа
Тежина на содржината100 g
АмбалажаТуба
Рок на траење од производството36 месеци
*
*
*

Служи за подмачкување и заштита на споеви и површини изложени на високи температури и оптоварувања.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни споеви и заштита на механички контактни површини.

Области на примена

Кочни компоненти, полови на акумулатори, заптивки, навојни споеви, лежишта, зглобови и лизгачки површини.

Клучни предности

Бакарните честички делуваат како цврсто мазиво. Пастата ја олеснува монтажата и демонтажата и спречува запекување, зарибување, ладно заварување, абење и корозија.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
Содржина100 ml
Хемиска базаМаст со содржина на меки метали на полусинтетичка база
БојаБакарна
Густина1 g/cm³
МирисКарактеристичен
Мин. работен температурен опсег-20 °C
Макс. работен температурен опсег1200 °C
Мин. точка на палење200 °C
Кинематски вискозитет на базното масло7 mm²/s
Услов за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Без силиконДа
Без AOXДа
Тежина на содржината100 g
АмбалажаТуба
Рок на траење од производството36 месеци