Црево за вода Super Light 5/8 x20m светло/темно зелено

1.990 ден со ДДВ
1.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Работен притисок: 3,5 бари 
  • Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C)
  • Работна температура: -10°C +50°C
  • Должина: 20m/30m
Документи
Каталошки број: CSL5820Z
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаСветло/темно зелено
Должина20m
*
*
*
Спецификации на производот
БојаСветло/темно зелено
Должина20m