Заштитни чевли Corona 01 - Ниски

Ниски работни обувки CORONA plus со O2 FO SRC степен на заштита, изработени од црна кожа, без заштитна капа.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O2 FO SRC
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: црна кожа
• Изведба: без заштитна капа
• Ѓон: нелизгачки двослоен ѓон (PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: удобна и мека текстилна постава
• Влошка: анатомски дизајнирана, заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 11 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO1
Величина на обувки43, 40, 46, 36, 37, 41, 44, 42, 45, 38, 39
*
*
*
Спецификации на производот
Тип на обувкиНиски
Степен на заштитаO1
Величина на обувки43, 40, 46, 36, 37, 41, 44, 42, 45, 38, 39