Conmetall Meister

Популарни артикли од категоријата Conmetall Meister

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет битови TX 7 парчиња со магнeтен држач

COXT973967
Во практична кутија за складирање, со универзален магнетен држач, по 1 од TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40

Барањето за достапност е успешно испратено.

Универзален клуч BAU

COXT235003
Универзален клуч BAU

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет битови PH 7 парчиња со магнeтен држач

COXT973907

Во практична кутија за складирање, со универзален држач за магнети
2x PH 1
3x PH 2
1x PH 3

Барањето за достапност е успешно испратено.

Графит 100ml

COX591133
Графит 100ml

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, M12-M14

0659800500
PERFORMANCE-38X14-ZEBRA 12-14mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет круни Волфрам карбид Ø 33, 53, 67, 73 mm

BP306004

Сет круни обложени со волфрам карбид, специјално дизајнирани за обработка на материјали како бетон, камен и керамика. Обезбедуваат долготрајност и висока ефикасност при работа со различни површини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Зглобен држач

Зглобниот држач е практичен додаток кој овозможува флексибилно и прилагодливо прицврстување на различни алатки или додатоци, овозможувајќи работа под различни агли и во тешко достапни места.

6 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Преклопна шарка за маса галв.180x40mm

DYB2006341

Преклопната шарка за маса од Wurth е висококвалитетен производ, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајнирана е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Секира 600g, челик, 2C

COX613600

 

Секира - противпожарна, со цевчеста осовина изработена од челик, како и двокомпонентна ергономска рачка.

Тежина на сечилото е 600g.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шарка за заварување

Шарките се користат во мебелската индустрија за вратички на плакари, кујнски елементи, како и во градежни конструкции за врати и прозорци. Правилниот избор на шарка зависи од тежината на вратичката, аголот на отворање и естетските барања.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Блокатор за врата

DY2205581
Блокатор за врата

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет аголни плочки 180 парчиња

WU0300510
Сетот содржи аголници со димензии 4x 25x25x16 mm, 8x 40x40x16 mm, 4x 60x60x16 mm, 4x 75x75x16 mm, рамен аголник 4x 40x40x12 mm, 4x 60x60x12 mm, 4x 60x60x12 mm, 8x 40x12 mm, поврзувачки плочи 0x60 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ергономска стругалка за мраз

B46166
Ергономска стругалка за мраз

Барањето за достапност е успешно испратено.

Анкер L форма 80x60x200

HV4200
Анкер L форма 80x60x200

Барањето за достапност е успешно испратено.

Работна сијалица COB, флексибилна

B29884
Работна сијалица COB, флексибилна

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хромирана насадна чешма за мијалник LIVENNE

LIV535
Хромирана насадна чешма за мијалник LIVENNE

Барањето за достапност е успешно испратено.

Врзен профил за греди

HV4241
Врзен профил за греди

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет битови PH/PZ 90mm, 4 парчиња.

COXT973293
Сет битови PH/PZ 90mm, 4 парчиња.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Прецизен сет битови, 6 во 1

B20560
Прецизен сет битови, 6 во 1

Барањето за достапност е успешно испратено.

Внатрешен зглобен држач В

Зглобниот држач е практичен додаток кој овозможува флексибилно и прилагодливо прицврстување на различни алатки или додатоци, овозможувајќи работа под различни агли и во тешко достапни места.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.