Conmetall Meister

Популарни артикли од категоријата Conmetall Meister

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Рачки за кутии галванизирани 105x77mm

DYB2006671

Рачки за кутии галванизирани:

  • Димензии: 105 × 77 mm
  • Начин на монтажа: со завртки
  • Материјал: поцинкуван челик
  • Содржина на пакувањето: 1 парче

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бургија за камен

Бургиите за камен се наменети за дупчење во тврди материјали како бетон, гранит и плочки. Имаат карбидни врвови за прецизност и издржливост. За оптимални резултати, користете ладење и умерен притисок при работа.

10 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лопата Holstein

SHR042

Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рабитз клешта 250mm

CPT110250

• Обоенa
• 250 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Поцинкувана нарежана цевка

Поцинкуваните нарежани цевки од Wurth се висококвалитетни производи, изработени од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајнирани се за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овие цевки се идеални за различни апликации и задоволуваат високи стандарди на квалитет и функционалност.

14 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Резервни ножиња за скалпел

B20881
Резервни ножиња за скалпел 18mm, 10 парчиња

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за силикони, скелетон, син

CP781612

• Метал
• Обоен
• За патрони 300 - 320 ml

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испитувач на напон VDE, BASIC, 65mm

COXT370200
Еднополен фазен тестер изработен од SAN пластика со трајно интегрирана светилка и сечило од шрафцигер 3,0 mm изработен од челик за алат C60, со штипки изработени од метал, според DIN VDE 0680-6, опсег на напон 120 - 250 V

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за картуши - 320 ml

CP781605

• Метал
• Обоен
• За патрони 300 - 320 ml

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет битови круг PH 7 парчиња со магнетен држач

BPT310002
1x универзален држач за магнети, 2x PH 1, 3x PH 2, 1x PH 3, во ротациона кутија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет PZ битови 7 парчиња со магнетен држач

BPT310004
1x универзален држач за магнети, 2x PZ 1, 3x PZ 2, 1x PZ 3, во ротациона кутија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дрвено метро 2 m

COX700302
Дрвено метро 2 m

Барањето за достапност е успешно испратено.

Столарски молив 12 парчиња

CPT780540
Столарски молив 12 парчиња

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет бургии за камен, 5 пар. ( 4-10 mm), p8

BP300904

Сет бургии за камен со 5 парчиња, со дијаметри од 4 до 10 мм. Наменети за дупчење во камен и градежни материјали.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Duct Tape лента, сива

BPC884810
Duct Tape лента, сива

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стандарден 2К скалпел со кочница, 170mm

COXB897918
Со ергономска 2-компонентна пластична рачка дополнителни 4 резервни сечила.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет PH/PZ битови 7 парчиња со магнетен држач

BPT310007
1x универзален држач за магнети, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x PH 1, 1x PH 2, 1x PZ 1, 1x PZ 2, во ротациона кутија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дијамантски диск за сечење за керамика 110mm

B23119

Дијамантски диск за прецизно сечење на керамика, димензии 110 мм.

  • Погоден за суво и мокро сечење.
  • За плочки, природен камен и глазирани плочки.
  • Отвор на прифат: 22.23 mm.
  • Димензии на сегментите: 1.8 × 5.0 mm.
  • Брзина: 13.900.
  • Периферна брзина: 80 m/s.

 

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лопата Frankfurt

SHR015

Висококвалитетен производ од Wurth, изработен од издржливи материјали кои гарантираат долготрајна употреба и сигурност. Дизајниран е за професионална и домашна употреба, обезбедувајќи максимална ефикасност и лесно ракување. Овој производ е идеален за различни апликации и задоволува високи стандарди на квалитет и функционалност.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Conmetall Meister