Цинк 300 паста, 500ml

4.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Цинк 300 е антикорозивен премаз за поправка на оштетени поцинкувани површини и заварени споеви. Остава изглед сличен на топло поцинкување.

• Тип: Антикорозивен цинков премаз
• Намена: Поправка на поцинкувани површини и заварени споеви
• Клучни својства: Повеќе од 90 % цинков прав | Температурна отпорност до +300 °C
• Предности: Електрохемиска заштита | Може да се лакира со PVC и акрилни лакови
• Употреба: Металоградба | Бродоградба | Челични конструкции

Документи
Каталошки број: 0892200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Цинк 300 е премаз со повеќе од 90 % метални пигменти во форма на цинков прав за репарација на оштетени поцинкувани површини и заварени споеви. Цинкот создава електрохемиска антикорозивна заштита на челичната подлога.

Најчеста примена

Репарација на оштетени топло поцинкувани површини и заварени споеви во металоградба, бродоградба, браварство и автомобилска индустрија.

Клучни предности

• Во согласност со EN ISO 1461
• Визуелен ефект на топло поцинкување
• Температурна отпорност до +300 °C
• Може да се лакира со PVC и акрилни лакови на база на растворувач или вода

Начин на употреба

1. Исчистете, одмастете и исушете ја површината; отстранете ги корозијата, стариот лак и нечистотиите механички.
2. Пред нанесување со четка, добро промешајте. Премазот може да се нанесува со четка, со пиштол за прскање или со пневматски пиштол.
3. Кај оштетено топло поцинкување, слојот треба да биде приближно 30 μm подебел од оригиналниот; премазот треба да ги прекрива неговите рабови најмалку 1 cm.
4. За прскање користете млазница 1,8–2,0 mm и притисок 3–4 бари. Разредување е дозволено само по потреба и во мала количина со свеж нитроразредувач.

Безбедност и складирање

Не нанесувајте врз лакови на база на синтетички смоли. Производот е високозапалива течност со точка на палење +34 °C. Чувајте го на ладно, суво и добро проветрено место, подалеку од извори на топлина, сончева светлина, силни киселини и бази. Користете ракавици, маска и заштитни очила.

*
*
*

Цинк 300 е премаз со повеќе од 90 % метални пигменти во форма на цинков прав за репарација на оштетени поцинкувани површини и заварени споеви. Цинкот создава електрохемиска антикорозивна заштита на челичната подлога.

Најчеста примена

Репарација на оштетени топло поцинкувани површини и заварени споеви во металоградба, бродоградба, браварство и автомобилска индустрија.

Клучни предности

• Во согласност со EN ISO 1461
• Визуелен ефект на топло поцинкување
• Температурна отпорност до +300 °C
• Може да се лакира со PVC и акрилни лакови на база на растворувач или вода

Начин на употреба

1. Исчистете, одмастете и исушете ја површината; отстранете ги корозијата, стариот лак и нечистотиите механички.
2. Пред нанесување со четка, добро промешајте. Премазот може да се нанесува со четка, со пиштол за прскање или со пневматски пиштол.
3. Кај оштетено топло поцинкување, слојот треба да биде приближно 30 μm подебел од оригиналниот; премазот треба да ги прекрива неговите рабови најмалку 1 cm.
4. За прскање користете млазница 1,8–2,0 mm и притисок 3–4 бари. Разредување е дозволено само по потреба и во мала количина со свеж нитроразредувач.

Безбедност и складирање

Не нанесувајте врз лакови на база на синтетички смоли. Производот е високозапалива течност со точка на палење +34 °C. Чувајте го на ладно, суво и добро проветрено место, подалеку од извори на топлина, сончева светлина, силни киселини и бази. Користете ракавици, маска и заштитни очила.