Чистач и одмастувач за кочници 5 l.

2.600 ден со ДДВ
2.600 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзалниот одмастувач се користи за чистење и одмастување, брзо испарува и има одличен ефект на чистење.

Овозможува одлична подготовка на површината пред лепење, запечатување, нанесување на течен метал, како и нанесување на лубрикант.

Документи
Каталошки број: 089010895
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификација
Брзо и ефикасно отстранување на саѓи, маснотии, прашина од сопирачките и мрсни остатоци
Чистење без остатоци
Без ацетон
Висок степен на материјална компатибилност со бои, пластика, заптивки и гума
Без AOX и силикон

Забелешка
Не прскајте на топли компоненти. Не е погодно за површинско чистење на површини со лепило. Пред нанесувањето, компатибилноста на гумените или пластичните делови и обоените површини треба да се тестира на невидлива површина.

Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

Областа на апликација
За брзо отстранување на мрсни/масни остатоци, саѓи, прашина од сопирачките на возилата, сопирачки со диск и барабан, куќишта на моторот и менувачот итн.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина5 l
КонтејнерКанистер
МирисКарактеристично
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,714 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа
*
*
*

Спецификација
Брзо и ефикасно отстранување на саѓи, маснотии, прашина од сопирачките и мрсни остатоци
Чистење без остатоци
Без ацетон
Висок степен на материјална компатибилност со бои, пластика, заптивки и гума
Без AOX и силикон

Забелешка
Не прскајте на топли компоненти. Не е погодно за површинско чистење на површини со лепило. Пред нанесувањето, компатибилноста на гумените или пластичните делови и обоените површини треба да се тестира на невидлива површина.

Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

Областа на апликација
За брзо отстранување на мрсни/масни остатоци, саѓи, прашина од сопирачките на возилата, сопирачки со диск и барабан, куќишта на моторот и менувачот итн.

Спецификации на производот
Содржина5 l
КонтејнерКанистер
МирисКарактеристично
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,714 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа