Челична газебо тенда 3.5m

16.750 ден со ДДВ
16.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Челична тенда,                                    
големина: φ3.5 m висина: 2.6 m
носечка цевка: φ38×0.6 mm
кровна цевка: 15×15×0.6 mm 
цевка на натстрешница: 15×15×0.6 mm 
горна покривка: 180G полиестер                                    
страничен ѕид: 140 g

Документи
Каталошки број: G1102
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*