Чекан пластичен-D40mm

2.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој чекан е дизајниран со меки удирни површини, што го прави погоден за работа каде што е потребно да се избегне оштетување на материјалите. Изработен е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајност и сигурност при употреба. Идеален е за употреба во различни индустрии, вклучувајќи автомобилска, градежна и монтажна, каде што е потребно прецизно и контролирано удирање без оштетување на работната површина.

Документи
Каталошки број: 07157210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вкупна должина325 mm
Дијаметар на вметната глава на чекан (Ø)40 mm
МатеријалНе се применува
Материјал на долга рачкаДрво
Материјал на куќиштеЧелик
Тип на материјал на вметната глава на чеканГума, целулозна ацетат
Должина на рачка275 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Вкупна должина325 mm
Дијаметар на вметната глава на чекан (Ø)40 mm
МатеријалНе се применува
Материјал на долга рачкаДрво
Материјал на куќиштеЧелик
Тип на материјал на вметната глава на чеканГума, целулозна ацетат
Должина на рачка275 mm