Чадор за сонце за на балкон, SUN SHADE, U1051

3.590 ден со ДДВ
3.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Чадор за сонце за на балкон, SUN SHADE, U1051

Документи
Каталошки број: FSB1
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пречник на половина чадор: 270cm
Висина на половина чадор: 238cm
Метален столб: Ø38mm
Метални ребра: 18*12mm
Ткаенина: 180g полиестер
Специјален премаз на метална конструкција за надворешна употреба

*
*
*

Пречник на половина чадор: 270cm
Висина на половина чадор: 238cm
Метален столб: Ø38mm
Метални ребра: 18*12mm
Ткаенина: 180g полиестер
Специјален премаз на метална конструкција за надворешна употреба