Брз футер 1/2'-20UNF 2.бургии 1,5-13mm

2.190 ден со ДДВ
2.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Опсег на стегање: 1,5–13 мм
  • Навој: 1/2"-20 UNF
  • Дизајн: Брзостегачка глава со две чаури, овозможувајќи лесна и брза промена на бургиите без потреба од клуч
  • Материјал: Висококвалитетни материјали за долготрајна издржливост
Документи
Каталошки број: 0692812132
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Оваа брзостегачка глава е идеална за употреба со дупчалки и други електрични алати кои имаат соодветен навој, овозможувајќи брза и ефикасна промена на алатите без дополнителни алатки.

Предности:

  • Лесна и брза промена на бургиите
  • Сигурно стегање на алатите
  • Издржливост и долготрајност благодарение на квалитетната изработка

Напомена:

Пред употреба, проверете дали вашата дупчалка е компатибилна со оваа брзостегачка глава, особено во однос на навојот и опсегот на стегање.

*
*
*

Примена:

Оваа брзостегачка глава е идеална за употреба со дупчалки и други електрични алати кои имаат соодветен навој, овозможувајќи брза и ефикасна промена на алатите без дополнителни алатки.

Предности:

  • Лесна и брза промена на бургиите
  • Сигурно стегање на алатите
  • Издржливост и долготрајност благодарение на квалитетната изработка

Напомена:

Пред употреба, проверете дали вашата дупчалка е компатибилна со оваа брзостегачка глава, особено во однос на навојот и опсегот на стегање.