Бит PZ3 торзионен L25mm

113 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Торзионната зона овозможува апсорпција на удари и намалување на оптоварувањето, што резултира со подолг работен век на битот. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството. 

 
Документи
Каталошки број: 5614100403
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на вметок25 mm
Прифат1/4", PZ3
Тип на вметокТорзионен
МатеријалS2 челик
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на вметок25 mm
Прифат1/4", PZ3
Тип на вметокТорзионен
МатеријалS2 челик