Бит 1/4, PZ2, црн, L50mm

240 ден со ДДВ
240 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој бит е дизајниран за употреба со рачни и машински алати, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со PH1 профил.

Изработен е од висококвалитетен материјал, што гарантира долг работен век и отпорност на абење.

Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.

Документи
Каталошки број: 0614176695
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на вметок50 mm
Прифат1/4"
ПрофилPZ2
Тип на вметокСтандарден
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на вметок50 mm
Прифат1/4"
ПрофилPZ2
Тип на вметокСтандарден