Бат. Пиштол за картуш/салама BCG600 7,2V-2X1,5Ah

29.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериски пиштол со максимална моќност од 4,5 kN, погоден за картуши од 310 ml.        6 - степена контрола на брзината, со интегрирана батерија во држачот на пиштолот. Голема предност е повратното потисно дејство, кое по престанок на истиснување го враќа вретеното 4мм наназад и спречува понатамошно истекување на масата.

Документи
Каталошки број: 5717600001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Максимална сила на потисок4,5 kN
Опсег на истиснување310 - 600 ml
Број на брзини 1-6
Тип на батерија7,2 V Li-ion
Капацитет на батеријата1,5 Ah Li-Ion
Полнач8,4 V
Време на полнење на батеријата1.5h
*
*
*
Максимална сила на потисок4,5 kN
Опсег на истиснување310 - 600 ml
Број на брзини 1-6
Тип на батерија7,2 V Li-ion
Капацитет на батеријата1,5 Ah Li-Ion
Полнач8,4 V
Време на полнење на батеријата1.5h