Бат. Ударен Одвртувач ASS12 C. CLASSIC, 2X2Ah

17.390 ден со ДДВ
17.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериски ударен одвртувач со индикатор за преостанатиот капацитет на батеријата. Одвртувачот поседува ЛЕД светло за работа во темен простор.

 

Документи
Каталошки број: 5717513012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

1/4” шестоаголен одвртувач со максимален напон од 12V. Овој одвртувач е опремен со куќиште од високо квалитетен леан алуминиум и моќен мотор кој обезбедува максимален вртежен момент од 100 Nm. Вградената LED светлина е идеална за работа во мали и темни простори, овозможувајќи ви да го осветлите работното место и да постигнете прецизни резултати.

Одвртувачот доаѓа со индикатор за батерија, кој ви овозможува лесно следење на преостанатата енергија и планирање на работата. Благодарение на висококвалитетниот леан алуминиум, овој алат обезбедува постојан вртежен момент дури и при тешки задачи на завртување, што го прави идеален за различни апликации.

Моторот со четки е дизајниран да обезбеди ниски вкупни трошоци за конструкција и едноставен контролер, што го прави овој одвртувач идеален за екстремни оперативни средини. Ергономскиот дизајн со меко држење обезбедува удобност при работа, без да предизвикува замор, дури и при долготрајна употреба.

Овој мал и лесен одвртувач е совршен за работа на тешко достапни места, што го прави идеален избор за професионалци и аматери.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност10.8 V (номинално)
Време на полнење на батеријата35 минути
Мин./макс. број на удари0-2700/min
Полнач2,6A
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија1,5 Ah Li-Ion
Момент на затегање - јачина100 Nm
Тежина на машина1 kg
Прифат на алат1/4'' шестоаголен
*
*
*

1/4” шестоаголен одвртувач со максимален напон од 12V. Овој одвртувач е опремен со куќиште од високо квалитетен леан алуминиум и моќен мотор кој обезбедува максимален вртежен момент од 100 Nm. Вградената LED светлина е идеална за работа во мали и темни простори, овозможувајќи ви да го осветлите работното место и да постигнете прецизни резултати.

Одвртувачот доаѓа со индикатор за батерија, кој ви овозможува лесно следење на преостанатата енергија и планирање на работата. Благодарение на висококвалитетниот леан алуминиум, овој алат обезбедува постојан вртежен момент дури и при тешки задачи на завртување, што го прави идеален за различни апликации.

Моторот со четки е дизајниран да обезбеди ниски вкупни трошоци за конструкција и едноставен контролер, што го прави овој одвртувач идеален за екстремни оперативни средини. Ергономскиот дизајн со меко држење обезбедува удобност при работа, без да предизвикува замор, дури и при долготрајна употреба.

Овој мал и лесен одвртувач е совршен за работа на тешко достапни места, што го прави идеален избор за професионалци и аматери.

 

 

Спецификации на производот
Моќност10.8 V (номинално)
Време на полнење на батеријата35 минути
Мин./макс. број на удари0-2700/min
Полнач2,6A
Гаранција на производ3 години
Капацитет на батерија1,5 Ah Li-Ion
Момент на затегање - јачина100 Nm
Тежина на машина1 kg
Прифат на алат1/4'' шестоаголен