Балкон сет, маса и 2 столици, темно сива

7.190 ден со ДДВ
7.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Калено стакло - дебелина: 5mm
•Материјал: Ратан

•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Боја: Темно сива

Документи
Каталошки број: FBS2S
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*