Апарат за заварување MIG 500SYN

359.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апаратот за заварување MIG 5SYN е дигитално контролиран синергетски инвертер со најнова технологија IGBT.

Документи
Каталошки број: 5952001500
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Синергетскиот режим овозможува добивање на предефинирани параметри на заварување на основа на пречникот на жицата и бараната ампеража за гасот кој го користиме.

Има можност за заварување на конструкциски челик, прохром и алуминиум со дебелина преку 2 мм. Апаратот има синергетски режим на работа во кој корисникот со внесување на саканата вредност на ампеража добива предефинирани вредности на напон, брзина на жица и гас со кој работи.

Со корегирање на параметрите (по потреба) се овозможува попрецизна работа. Одвоената единица за довод на жица дава поголема мобилност во работата, а со апаратот е поврзана со кабел со должина од 5 метри.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречена работа и при големи варијации во напонот. Класата на изолација F му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на погонски ваљаци4
Димензии Д x Ш x В (mm)860x470x770
Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
Интермитенца 500 А, 40°C0.6
Мах пречник на жица1,6 mm
Максимална струја за заварување40 - 500 А
Потребен осигурач на струјно коло35 А трофазен
Степен на изолацијаF ( 155°C)
Тежина на апаратот51 kg
Гаранција на производ1 година
*
*
*

Синергетскиот режим овозможува добивање на предефинирани параметри на заварување на основа на пречникот на жицата и бараната ампеража за гасот кој го користиме.

Има можност за заварување на конструкциски челик, прохром и алуминиум со дебелина преку 2 мм. Апаратот има синергетски режим на работа во кој корисникот со внесување на саканата вредност на ампеража добива предефинирани вредности на напон, брзина на жица и гас со кој работи.

Со корегирање на параметрите (по потреба) се овозможува попрецизна работа. Одвоената единица за довод на жица дава поголема мобилност во работата, а со апаратот е поврзана со кабел со должина од 5 метри.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречена работа и при големи варијации во напонот. Класата на изолација F му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени.

Спецификации на производот
Број на погонски ваљаци4
Димензии Д x Ш x В (mm)860x470x770
Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
Интермитенца 500 А, 40°C0.6
Мах пречник на жица1,6 mm
Максимална струја за заварување40 - 500 А
Потребен осигурач на струјно коло35 А трофазен
Степен на изолацијаF ( 155°C)
Тежина на апаратот51 kg
Гаранција на производ1 година