Апарат за TIG заварувањеTIG 200S PULSE

59.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апарат за пулсно TIG заварување со висока фреквенција кoj e дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и високофрекфентен пулсен режим на работа.

Документи
Каталошки број: 5952380200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Идеален е за TIG заварување на тенки прохромски цевки и лимови. Има можност за заварување во TIG DC, HF TIG DC pulse и REL режим на работа.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречено да работи дури и со големи варијации на напон, додека малата вредност на референтна струја му овозможува да работи на инсталации со осигурувач од 20 ампери.

Апаратот во високофрекфентен режим на работа има можност за прилагодување на времето на истекување на гас на почетокот и крајот на заварувањето.

Со дефинирање на фреквенцијата на ширина на пулсот, како и со прилагодување на "горните" и "долните" струи на заварување, можно е да се постигне квалитетно заварување на тенки лимови и цевки.

Класата на изолација F овозможува работа на електрични компоненти до 155 степени.

Опсег на испорака:

  • TIG 200 пулс
  • Кабел за заземјување 3m, 25mm² (конекција 35 - 70mm²)
  • TIG горилник, црево 4 м со додатоци (без волфрамска електрода)
  • Гасно црево, 4м

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ1 година
Влезен напон220 - 240 V
Влезна сила KVA8,7 KVA
Време на зголемување на струјата0 - 15s
Време на опаѓање на струјата0 - 25s
Димензии Д x Ш x В (mm)432x174x331
Заварување на алуминиумНе
Заварување на челик и прохромDC струја
Интермитенца 60% , 40°C115 А
Интермитенца при макс. струја, 40°C20 %
Јачина на струјата за заварување со REL постапка20 - 200 A
Јачина на струјата на заварување5 - 200 A
Максимална влезна јачина на струја38 А
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот8.5 kg
Тип на ладењеВоздушно
Тип на формирање на електричен лакHF
Фрекфенција на импулси0,5 - 200 Hz, 50-60 Hz
*
*
*

Идеален е за TIG заварување на тенки прохромски цевки и лимови. Има можност за заварување во TIG DC, HF TIG DC pulse и REL режим на работа.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречено да работи дури и со големи варијации на напон, додека малата вредност на референтна струја му овозможува да работи на инсталации со осигурувач од 20 ампери.

Апаратот во високофрекфентен режим на работа има можност за прилагодување на времето на истекување на гас на почетокот и крајот на заварувањето.

Со дефинирање на фреквенцијата на ширина на пулсот, како и со прилагодување на "горните" и "долните" струи на заварување, можно е да се постигне квалитетно заварување на тенки лимови и цевки.

Класата на изолација F овозможува работа на електрични компоненти до 155 степени.

Опсег на испорака:

  • TIG 200 пулс
  • Кабел за заземјување 3m, 25mm² (конекција 35 - 70mm²)
  • TIG горилник, црево 4 м со додатоци (без волфрамска електрода)
  • Гасно црево, 4м

 

Спецификации на производот
Гаранција на производ1 година
Влезен напон220 - 240 V
Влезна сила KVA8,7 KVA
Време на зголемување на струјата0 - 15s
Време на опаѓање на струјата0 - 25s
Димензии Д x Ш x В (mm)432x174x331
Заварување на алуминиумНе
Заварување на челик и прохромDC струја
Интермитенца 60% , 40°C115 А
Интермитенца при макс. струја, 40°C20 %
Јачина на струјата за заварување со REL постапка20 - 200 A
Јачина на струјата на заварување5 - 200 A
Максимална влезна јачина на струја38 А
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот8.5 kg
Тип на ладењеВоздушно
Тип на формирање на електричен лакHF
Фрекфенција на импулси0,5 - 200 Hz, 50-60 Hz