Апарат за Заварување Инвертер REL, EWI 200S, 230V

37.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апаратот за заварување REL EWI 200 S е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија што обезбедува непречено работење дури и при големи варијации на напонот.

Уредот има целосно нов дизајн на електрично коло кој овозможува стабилен лак и високи перформанси при REL заварувањето.Обезбедува можност за заварување во режимот LIFT TIG.

Се карактеризира со Anti-Stick кој спречува лепење на електродите на работното парче со автоматско намалување на струјата, Hot-Start кој обезбедува сигурно палење на електродите, како и Arc-Force што ја олеснува работата со тешко топливи електроди.

Максималната струја на заварување со овој уред е 200 А.

Уредот има подобрен систем за ладење, нов дизајн на куќиштето со засилени потпори и поцврста рамка.

Документи
Каталошки број: 5952200200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Опсег на испорака:

  • EWI 200S
  • Кабел за заземјување 3m, 25mm², приклучок 35 - 70 mm²
  • Кабел за електрода 3m, 25mm², приклучок 35 - 70 mm²
  • Пластичен куфер

Забелешка:

Максималниот дијаметар на електродата е за краткотрајно заварување. Уредот е поставен на максимални вредности на струја (180-200A).

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V
Мин./макс. струја за заварување25 – 200 A
Електроди за заварување1,5 - 5 mm
Електроди за TIG заварување1,0 - 3,2 mm
Интермитенца при макс. струја, 40°C20%
Струја на заварување при работен циклус од 100%89 A
Струја на заварување при работен циклус од 60%115 A
Тежина на апаратот4,7 kg
Тежина на производот (комплет во куфер)6.2 kg
Висина388.8 mm
Ширина151.9 mm
Должина289.3 mm
Класа на заштитаIP21
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Попречен пресек на кабел25 mm²
Гаранција на производ1 година
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA
*
*
*

Опсег на испорака:

  • EWI 200S
  • Кабел за заземјување 3m, 25mm², приклучок 35 - 70 mm²
  • Кабел за електрода 3m, 25mm², приклучок 35 - 70 mm²
  • Пластичен куфер

Забелешка:

Максималниот дијаметар на електродата е за краткотрајно заварување. Уредот е поставен на максимални вредности на струја (180-200A).

 

Спецификации на производот
Номинален напон230 V
Мин./макс. струја за заварување25 – 200 A
Електроди за заварување1,5 - 5 mm
Електроди за TIG заварување1,0 - 3,2 mm
Интермитенца при макс. струја, 40°C20%
Струја на заварување при работен циклус од 100%89 A
Струја на заварување при работен циклус од 60%115 A
Тежина на апаратот4,7 kg
Тежина на производот (комплет во куфер)6.2 kg
Висина388.8 mm
Ширина151.9 mm
Должина289.3 mm
Класа на заштитаIP21
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Попречен пресек на кабел25 mm²
Гаранција на производ1 година
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA