Апарат за плазма сечење POWERCUT 70S

89.990 ден со ДДВ
89.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Напредна инвертерска IGBT технологија која овозможува сигурно и ефикасно плазма сечење со заштеда на енергија. Прецизно исечени рабови за сите дебелини до 16 mm без оштетување на работниот предмет.

Документи
Каталошки број: 5952200070
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Термоизолација
Класата „H“ на термоизолација овозможува работа на електричните компоненти до 180°C.
IGBT технологија
Најновата IGBT технологија овозможува непречена работа и при големи промени на напонот (напојување со генератори, нестабилни струјни инсталации и сл.).
Дебелина на сечење
Максимална дебелина на сечењедо 22 mm, но изискува брусење илидополнителна обработка на исечениот раб.
Оптимална дебелина на сечењедо 16 mm, прецизно исечен раб соидеална површина кое не бара никаквадополнитена обработка.
Регулација на струјата
Лесно и едноставно регулирање на струјата за сечење со помош на дисплеј и потенциометар за контрола на протокот на воздух на самиот апарат.
Напојување
Напојувањето со трофазна струја дополнително го намалува ризикот од пад на напонот и промени на струјната мрежа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинална волтажа380 W
Номинална влезна струја12.5А
Влезна сила KVA7.9 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)505×240×404
Должина на кабел5 m
Интермитенца 25°C0.6
Максимална дебелина на сечење22 mm
Мах струја25А-70А
Потрошувачка на воздух300 l/min
Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
Степен на изолацијаH
Тежина на апаратот18 кг

*
*
*

Термоизолација
Класата „H“ на термоизолација овозможува работа на електричните компоненти до 180°C.
IGBT технологија
Најновата IGBT технологија овозможува непречена работа и при големи промени на напонот (напојување со генератори, нестабилни струјни инсталации и сл.).
Дебелина на сечење
Максимална дебелина на сечењедо 22 mm, но изискува брусење илидополнителна обработка на исечениот раб.
Оптимална дебелина на сечењедо 16 mm, прецизно исечен раб соидеална површина кое не бара никаквадополнитена обработка.
Регулација на струјата
Лесно и едноставно регулирање на струјата за сечење со помош на дисплеј и потенциометар за контрола на протокот на воздух на самиот апарат.
Напојување
Напојувањето со трофазна струја дополнително го намалува ризикот од пад на напонот и промени на струјната мрежа.

Спецификации на производот
Номинална волтажа380 W
Номинална влезна струја12.5А
Влезна сила KVA7.9 KVA
Димензии Д x Ш x В (mm)505×240×404
Должина на кабел5 m
Интермитенца 25°C0.6
Максимална дебелина на сечење22 mm
Мах струја25А-70А
Потрошувачка на воздух300 l/min
Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
Степен на изолацијаH
Тежина на апаратот18 кг