Апарат за MIG заварување MIG 180-5S, 230V

59.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 MIG машината за заварување MIG 180-5 S е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и модуларен дизајн.

 Овој уред е наменет за МИГ заварување на тенки челични и хромирани лимови со дебелина до 5 mm.

Документи
Каталошки број: 5952350180
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

MIG 180-5 S машината за заварување има можност за заварување во MIG, REL и LIFT/TIG режим, со дополнителна опција за точкесто заварување со тајмер.

Благодарение на дигиталниот дисплеј, корисникот лесно може да го избере посакуваниот режим на работа и параметрите на заварување.

Покрај тоа, овој уред се карактеризира со функцијата NO GAS, што овозможува заварување со наелектризирана жица без дополнителен гас.

EURO PLUG со горилник Abicor Binzel MB 15AK е стандарден дел од испораката.

Со алуминиумска рачка, лесно е пренослив и идеален за работа на терен и честа потреба од менување на местата за заварување.

Неговата максимална ампеража е 180A, со класа на изолација H што им овозможува на електричните компоненти да работат до 180 степени.

Уредот користи еднофазен осигурувач од 20A.

Должината на кабелот за заземјување и електрода е три метри, а користи намотка D200 од жица од 5 кг.

 Опсег на испорака:

  • МИГ 180-5S
  • Кабел за заземјување 3м, 25мм2 приклучок 35 - 70 мм2
  • MB15AK Binzel MIG/MAG горилник, 3м 180 А
  • Црево за гас

 Напомена:

Апаратот се испорачува со валјак за довод на жица од 0,8/1.0 mm.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V
Мин./макс. струја за заварување30 - 180 A
Мах пречник на жица1,0 mm
Влезна сила KVA7,4 KVA
Интермитенца 60% , 40°C140 А
Интермитенца Imax, 40°C0.25
Тежина на апаратот14 kg
Димензии Д x Ш x В (mm)500x220x380
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA
Класа на заштитаIP21S
Степен на изолацијаH ( 180 °C)
Гаранција на производ1 година
*
*
*

MIG 180-5 S машината за заварување има можност за заварување во MIG, REL и LIFT/TIG режим, со дополнителна опција за точкесто заварување со тајмер.

Благодарение на дигиталниот дисплеј, корисникот лесно може да го избере посакуваниот режим на работа и параметрите на заварување.

Покрај тоа, овој уред се карактеризира со функцијата NO GAS, што овозможува заварување со наелектризирана жица без дополнителен гас.

EURO PLUG со горилник Abicor Binzel MB 15AK е стандарден дел од испораката.

Со алуминиумска рачка, лесно е пренослив и идеален за работа на терен и честа потреба од менување на местата за заварување.

Неговата максимална ампеража е 180A, со класа на изолација H што им овозможува на електричните компоненти да работат до 180 степени.

Уредот користи еднофазен осигурувач од 20A.

Должината на кабелот за заземјување и електрода е три метри, а користи намотка D200 од жица од 5 кг.

 Опсег на испорака:

  • МИГ 180-5S
  • Кабел за заземјување 3м, 25мм2 приклучок 35 - 70 мм2
  • MB15AK Binzel MIG/MAG горилник, 3м 180 А
  • Црево за гас

 Напомена:

Апаратот се испорачува со валјак за довод на жица од 0,8/1.0 mm.

 

Спецификации на производот
Номинален напон230 V
Мин./макс. струја за заварување30 - 180 A
Мах пречник на жица1,0 mm
Влезна сила KVA7,4 KVA
Интермитенца 60% , 40°C140 А
Интермитенца Imax, 40°C0.25
Тежина на апаратот14 kg
Димензии Д x Ш x В (mm)500x220x380
Должина на кабел за маса и електрода3 m
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
Потребна моќност на агрегат10 KVA
Класа на заштитаIP21S
Степен на изолацијаH ( 180 °C)
Гаранција на производ1 година