Алу. Спреј за подмачкување, AL 1100, 300ml

1.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

AL 1100 е паста за подмачкување и монтажа при високи температури и притисок.

• Тип: Алуминиумско-бакарна монтажна паста со EP адитиви
• Намена: Заштита на навојни и подвижни споеви
• Клучни својства: Температурна отпорност од -80°C до +1100°C | Отпорност на вода, бази и киселини
• Предности: Спречува зарибување, запекување и ладно заварување
• Употреба: Навојни споеви | Заптивки | Делови од издувен систем

Документи
Каталошки број: 08931100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

AL 1100 е средство за подмачкување отпорно на висок притисок и температури од -80°C до +1100°C. Содржи алуминиум, бакар и EP адитиви за заштита од зарибување, запекување, корозија, абење и ладно заварување кај различни материјали.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни споеви и заштита на делови изложени на високи температури и притисок.

Области на примена

• Задна страна на диск-плочки, делови за прицврстување и поединечни делови на сопирачки
• Поли на акумулатори
• Крути заптивки, навојни и полжавести споеви
• Лежишта, подвижни споеви, зглобови и лизгачки површини

Клучни предности

• Ја олеснува монтажата и демонтажата на навојни споеви
• Спречува зарибување, запекување и ладно заварување
• Отпорна е на вода, бази и киселини
• Температурна отпорност од -80°C до +1100°C

Начин на употреба

1. Темелно исчистете ги површините што ќе се подмачкуваат.
2. Пред употреба протресете ја боцата.
3. Испрскајте го третиранoто место рамномерно од оддалеченост од 20–30 cm.
4. При употреба на туба или конзерва, нанесете го производот рамномерно со четка на третираната површина.

Безбедност и складирање

Не прскајте и не нанесувајте со четка на стаклени површини. Не користете кај сензорски системи за сопирање. Не изложувајте на температура над +50°C. Чувајте на температура од +8°C до +21°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и користете соодветна заштитна опрема: ракавици, маска и очила.

*
*
*

AL 1100 е средство за подмачкување отпорно на висок притисок и температури од -80°C до +1100°C. Содржи алуминиум, бакар и EP адитиви за заштита од зарибување, запекување, корозија, абење и ладно заварување кај различни материјали.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни споеви и заштита на делови изложени на високи температури и притисок.

Области на примена

• Задна страна на диск-плочки, делови за прицврстување и поединечни делови на сопирачки
• Поли на акумулатори
• Крути заптивки, навојни и полжавести споеви
• Лежишта, подвижни споеви, зглобови и лизгачки површини

Клучни предности

• Ја олеснува монтажата и демонтажата на навојни споеви
• Спречува зарибување, запекување и ладно заварување
• Отпорна е на вода, бази и киселини
• Температурна отпорност од -80°C до +1100°C

Начин на употреба

1. Темелно исчистете ги површините што ќе се подмачкуваат.
2. Пред употреба протресете ја боцата.
3. Испрскајте го третиранoто место рамномерно од оддалеченост од 20–30 cm.
4. При употреба на туба или конзерва, нанесете го производот рамномерно со четка на третираната површина.

Безбедност и складирање

Не прскајте и не нанесувајте со четка на стаклени површини. Не користете кај сензорски системи за сопирање. Не изложувајте на температура над +50°C. Чувајте на температура од +8°C до +21°C. Почитувајте ги ознаките за опасност и користете соодветна заштитна опрема: ракавици, маска и очила.