Акумулаторски тример за жива ограда, 40V,58cm

7.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторски тример за жива ограда, 40V,58cm

Документи
Каталошки број: FLMAZ58
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Технички карактеристики:

Нето тежина: 3,1kg

Должина на сечење: 580 mm

Брзина на сечило: 1350rpm

Батерија 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.

Моќност: 350W

Ротационен ракофат: 180º

Капацитет на батерија: 2Ah / 4Ah; ( +/- 43min; +/- 86min)

*
*
*

Технички карактеристики:

Нето тежина: 3,1kg

Должина на сечење: 580 mm

Брзина на сечило: 1350rpm

Батерија 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.

Моќност: 350W

Ротационен ракофат: 180º

Капацитет на батерија: 2Ah / 4Ah; ( +/- 43min; +/- 86min)