За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Акумулаторски тример за трева, 40V

10.590 ден со ДДВ
10.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторски тример за трева, 40V

Документи
Каталошки број: FLMATR2
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Нето Тежина 2,8kg
Ширина на сечење 380 mm (глава со нит), 250mm (метален нож)
Брзина 4500rpm
Батерија 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената
Моќност 500W
Капацитет на батерија 2Ah / 4Ah; ( +/- 43min; +/- 86min)

*
*
*

Нето Тежина 2,8kg
Ширина на сечење 380 mm (глава со нит), 250mm (метален нож)
Брзина 4500rpm
Батерија 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената
Моќност 500W
Капацитет на батерија 2Ah / 4Ah; ( +/- 43min; +/- 86min)