Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Акумулаторска пила, 40V, 12''

    6.990 ден со ДДВ
    6.990 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FLMAT12
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Технички карактеристики:
    Нето тежина: 3,8kg
    Резервоар за уље за ланец: 180ml
    Пумпа на ланец: автоматска
    Брзина на ланец: 17m/s
    Меч: 12”
    Батерија: 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.
    Моќност: 1200W
    Капацитет на батерија: 2Ah / 4Ah; ( +/- 27min; +/- 54min)

    *
    *
    *

    Технички карактеристики:
    Нето тежина: 3,8kg
    Резервоар за уље за ланец: 180ml
    Пумпа на ланец: автоматска
    Брзина на ланец: 17m/s
    Меч: 12”
    Батерија: 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.
    Моќност: 1200W
    Капацитет на батерија: 2Ah / 4Ah; ( +/- 27min; +/- 54min)