За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Акумулаторска косилка, 40V,33cm

11.990 ден со ДДВ
11.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Акумулаторска косилка, 40V,33cm

 

Документи
Каталошки број: FLMAK33
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Технички карактеристики:

  • Ширина на косење: 33 cm
  • Висина на косење : 20/40/60mm, 3-степено висинско подесување
  • Запремнина на корпа : 30L
  • Димензија на тркала : 140mm(предни); 160mm(задни)
  • Батерија: 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.
  • Гаранција:  2 години
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max# Ширина на косење33 cm
Висина на косење20/40/60mm
Тип на батерија40V(Li-Ion)
Запремнина на корпа30L
Гаранција2 години
*
*
*

Технички карактеристики:

  • Ширина на косење: 33 cm
  • Висина на косење : 20/40/60mm, 3-степено висинско подесување
  • Запремнина на корпа : 30L
  • Димензија на тркала : 140mm(предни); 160mm(задни)
  • Батерија: 40V(Li-Ion), уредот се испорачува без батерија и не е вклучена во цената на артикалот.
  • Гаранција:  2 години
Спецификации на производот
Max# Ширина на косење33 cm
Висина на косење20/40/60mm
Тип на батерија40V(Li-Ion)
Запремнина на корпа30L
Гаранција2 години