Активатор Contact Clean, 20ml

1.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Транспарентен прајмер за лепило за ветробрански стакла

  • Хемиска основа: Нафта
  • Боја: Транспарентна
  • мин. време на сушење: 15 мин
  • Услови за време на сушење: на 23°C и 50% релативна влажност
  • мин. температура на обработка: 5 °C
  • Макс. температура на обработка: 25 °C
Документи
Каталошки број: 08900245
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*