Аголна брусилка EWS-12-125-T-SOLID

16.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сигурна аголна брусилка од 1200W, која демонстрира импресивна робусност, издржливост и содржи дополнителна анти-вибрациона рачка.

Гаранција на производот: 3 годин

Документи
Каталошки број: 57070043
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Влезна моќност1350 W
Број на вртежи11.000 rpm
Пречник на диск125 mm
Тип на навојM14
Тежина2,4 kg
Должина на кабел4 m
ФункцииАнти-вибрационен систем, Заштита од одбивање, „Dead man's“ прекинувач, Брзо прилагодлив заштитен капак
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Влезна моќност1350 W
Број на вртежи11.000 rpm
Пречник на диск125 mm
Тип на навојM14
Тежина2,4 kg
Должина на кабел4 m
ФункцииАнти-вибрационен систем, Заштита од одбивање, „Dead man's“ прекинувач, Брзо прилагодлив заштитен капак
Гаранција на производ3 години