Адаптер со брза затегнувачка гл. 1/4

1.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Погон: Хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Должина: 30 mm

  • Дизајн: Компактен и лесен за употреба, овозможува брза и ефикасна промена на битови

  • Материјал: Висококвалитетен челик со хромирана и полирана завршница за зголемена издржливост

Документи
Каталошки број: 07151101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Универзална употреба: Погоден за различни типови на шрафцигери и електрични алатки со хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Ефикасност: Овозможува брза промена на битови без потреба од дополнителни алатки, што ја зголемува продуктивноста при работа

Овој адаптер е идеален за професионалци и домашни мајстори кои бараат брзина и ефикасност при менување на битови за различни задачи.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат (S2)1/4 "
Тип на прифатВнатрешен квадрат
Големина на врв (S1)1/4 inch
Тип на врвШестостран (Hex)
Должина (L1)30 mm
Должина на прицврстување (L2)11 mm
Надворешен пречник на влошка (D1)13 mm
Надворешен пречник на влошка 2 (D2)14 mm
*
*
*

Примена:

  • Универзална употреба: Погоден за различни типови на шрафцигери и електрични алатки со хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Ефикасност: Овозможува брза промена на битови без потреба од дополнителни алатки, што ја зголемува продуктивноста при работа

Овој адаптер е идеален за професионалци и домашни мајстори кои бараат брзина и ефикасност при менување на битови за различни задачи.

Спецификации на производот
Прифат (S2)1/4 "
Тип на прифатВнатрешен квадрат
Големина на врв (S1)1/4 inch
Тип на врвШестостран (Hex)
Должина (L1)30 mm
Должина на прицврстување (L2)11 mm
Надворешен пречник на влошка (D1)13 mm
Надворешен пречник на влошка 2 (D2)14 mm