Хамок 200*150

720 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Хамок ткаенина од полиестер 320g/m², димензии 275×136 cm, за прицврстување на дрвја или постоље, во шарена сина/зелена комбинација.

Документи
Каталошки број: H5011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Хамокот е изработен од цврста полиестерска ткаенина 320g/m² со јажиња за прицврстување на двата краја. Погоден за прицврстување на дрвја, столбови или посебно постоље.

Шарената ткаенина во сина и зелена комбинација е отпорна на УВ зрачење – бојата не бледнее при постојана употреба на отворено. Димензии: 275×136 cm.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ

  • Ткаенина 320g/m² – цврста и удобна за лежење
  • Димензии 275×136 cm – доволно широк за двајца
  • УВ отпорна боја – не бледнее на сонце
  • Без постоље – лесен за пренос и кампување
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии275×136 cm
МатеријалПолиестер 320g/m²
Систем на затворањеЈажиња со прстени
Постоље вклученоНе
БојаСина/зелена комбинација
*
*
*

Хамокот е изработен од цврста полиестерска ткаенина 320g/m² со јажиња за прицврстување на двата краја. Погоден за прицврстување на дрвја, столбови или посебно постоље.

Шарената ткаенина во сина и зелена комбинација е отпорна на УВ зрачење – бојата не бледнее при постојана употреба на отворено. Димензии: 275×136 cm.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ

  • Ткаенина 320g/m² – цврста и удобна за лежење
  • Димензии 275×136 cm – доволно широк за двајца
  • УВ отпорна боја – не бледнее на сонце
  • Без постоље – лесен за пренос и кампување
Спецификации на производот
Димензии275×136 cm
МатеријалПолиестер 320g/m²
Систем на затворањеЈажиња со прстени
Постоље вклученоНе
БојаСина/зелена комбинација