Трактор косилка 92cm

199.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Трактор косилка 92cm

Документи
Каталошки број: FLM920N
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност на мотор9,2kW, 452cc
Куќиште17’’метално куќиште
Тркала15’’ (предни), 18’’ (задни)
Активирање на сечилоелектрично
Број на сечила2
Тип на сечилостандардно (3во1)
Кочење во рикверцда
Висина на сечење30 - 90mm (8 позиции)
Корпа280 литри
Ширина на косење92cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност на мотор9,2kW, 452cc
Куќиште17’’метално куќиште
Тркала15’’ (предни), 18’’ (задни)
Активирање на сечилоелектрично
Број на сечила2
Тип на сечилостандардно (3во1)
Кочење во рикверцда
Висина на сечење30 - 90mm (8 позиции)
Корпа280 литри
Ширина на косење92cm
Гаранција на производ2 години