Сет бургии и битови 100ком V1

3.290 ден со ДДВ
3.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Сет бургии и битови 100ком V1

 

Документи
Каталошки број: 562499100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот:

  • 20 HSS бургии1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm
  • 6 бургии за дрво: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
  • 5 бургии за ѕид: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
  • плоснати сврдла за дрво: 13 | 16 | 19 | 25 mm
  • Битови (50 mm): шлиц: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25
  • Насадни клучеви: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm
  • Магнетен држач за битови
  • 43 Битови (25 mm):

     Рамни (шлиц): 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm

     Torx (ѕвездести):  T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40

      Крстести PH: PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2

      Крстести PZ: PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2

      Hex (инбус): H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6

      Четвртасти битови : S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3

 

*
*
*

Содржина на сетот:

  • 20 HSS бургии1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm
  • 6 бургии за дрво: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
  • 5 бургии за ѕид: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
  • плоснати сврдла за дрво: 13 | 16 | 19 | 25 mm
  • Битови (50 mm): шлиц: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25
  • Насадни клучеви: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm
  • Магнетен држач за битови
  • 43 Битови (25 mm):

     Рамни (шлиц): 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm

     Torx (ѕвездести):  T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40

      Крстести PH: PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2

      Крстести PZ: PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2

      Hex (инбус): H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6

      Четвртасти битови : S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3