Сет бургии, битови и пили 100ком, V2

2.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Сет бургии, битови и пили 100ком, V2

Документи
Каталошки број: 562499100E
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот: 

• 14 Бургии за метал (HSS): 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 mm

• 9 Бургии за дрво: 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 mm

• 3 плоснати сврдла за дрво: 13 | 16 | 19 mm

• 5 бургии за ѕид: 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 4 Глави за навртки (влошки): 6 | 8 | 9 | 10 mm

• 1 Имбус клуч

• 4 Кружни пили : 32, 38, 45, 54 mm

• 1 Носач за кружни пили

• 1 Точкаст обележувач

• 1 Впуштач

• 1 Држач за битови

• 52 Битови за завртување (должина 25 mm): Рамни (шлиц): 3 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 6.6 mm Крстести PH : PH0×1 | PH1×3 | PH2×4 | PH3×2; Крстести PZ : PZ0×1| PZ1×3 | PZ2×4 | PZ3×2 Torx (ѕвездести): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 Hex (инбус): 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" H2, H3, H4, H5, H6 Четвртасти битови : S0 | S1| S2×3 | S3

*
*
*

Содржина на сетот: 

• 14 Бургии за метал (HSS): 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 mm

• 9 Бургии за дрво: 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 mm

• 3 плоснати сврдла за дрво: 13 | 16 | 19 mm

• 5 бургии за ѕид: 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 4 Глави за навртки (влошки): 6 | 8 | 9 | 10 mm

• 1 Имбус клуч

• 4 Кружни пили : 32, 38, 45, 54 mm

• 1 Носач за кружни пили

• 1 Точкаст обележувач

• 1 Впуштач

• 1 Држач за битови

• 52 Битови за завртување (должина 25 mm): Рамни (шлиц): 3 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 6.6 mm Крстести PH : PH0×1 | PH1×3 | PH2×4 | PH3×2; Крстести PZ : PZ0×1| PZ1×3 | PZ2×4 | PZ3×2 Torx (ѕвездести): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 Hex (инбус): 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" H2, H3, H4, H5, H6 Четвртасти битови : S0 | S1| S2×3 | S3