Микрофибер Pearl крпа-Profesional, 40x40, 3 ком

320 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококвалитетни микрофибер крпи со густа структура на влакна за професионално чистење, полирање и отстранување на дамки без траги. Овозможуваат длабинско чистење без гребнатини, а можат да се перат до 60°C.

• Тип: Микрофибер крпи од PET/PA, 40 x 40 cm

• Намена: Чистење, полирање и отстранување дамки без траги

• Клучни својства: Густа структура на влакна | Висок ефект на чистење без хемикалии

• Предности: Не оставаат траги | Отпорни на кинење и истегнување

• Употреба: Професионално чистење и полирање на површини

Документи
Каталошки број: 5899900117
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Микрофибер крпите се наменети за професионално чистење, полирање и отстранување на дамки без оставање траги. Густата структура на влакна овозможува длабинско чистење без гребнатини и висок сјај.

Најчеста примена

Полирање и чистење на површини каде се бара финиш без траги и без прашина.

Области на примена

Професионално одржување и чистење на површини, вклучително и без употреба на хемикалии.

Клучни предности

• Густа структура на влакна за висок ефект на чистење

• Висок сјај без гребнатини и без прашина

• Висок ефект на чистење и без употреба на хемикалии

• Отпорни на кинење и истегнување

• Не оставаат траги по бришењето

Начин на употреба

Користете ги суви или навлажнети за чистење и полирање. Може да се перат до 60°C, вклучително и во машина за перење.

Безбедност и складирање

Перете одделно за да ги задржат својствата; чувајте чисти и суви.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина300 г/м²
Апсорпција на вода7 x сопствена тежина
Пакување3 комплета
БојаРозе, Жолта, Сина
Перењедо 60°C, може и во машина
МатеријалPET / PA
Димензија40 x 40 cm
*
*
*

Микрофибер крпите се наменети за професионално чистење, полирање и отстранување на дамки без оставање траги. Густата структура на влакна овозможува длабинско чистење без гребнатини и висок сјај.

Најчеста примена

Полирање и чистење на површини каде се бара финиш без траги и без прашина.

Области на примена

Професионално одржување и чистење на површини, вклучително и без употреба на хемикалии.

Клучни предности

• Густа структура на влакна за висок ефект на чистење

• Висок сјај без гребнатини и без прашина

• Висок ефект на чистење и без употреба на хемикалии

• Отпорни на кинење и истегнување

• Не оставаат траги по бришењето

Начин на употреба

Користете ги суви или навлажнети за чистење и полирање. Може да се перат до 60°C, вклучително и во машина за перење.

Безбедност и складирање

Перете одделно за да ги задржат својствата; чувајте чисти и суви.

Спецификации на производот
Тежина300 г/м²
Апсорпција на вода7 x сопствена тежина
Пакување3 комплета
БојаРозе, Жолта, Сина
Перењедо 60°C, може и во машина
МатеријалPET / PA
Димензија40 x 40 cm