Електрична Вибрациона Дупчалка 750W, SB13ХЕ

23.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична ударна дупчалка SB 13-XE за дупчење и ударно дупчење.

• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–1200 / 0–3400 вртежи/min | 31500 удари/min
• Футер: Едноракав брзостегачки | Распон 1–13 mm | Прифат 1/2 inch x 20 UNF
• Капацитет на дупчење: До 13 mm во челик
• Технички податоци: Влезна моќност 750 W | Тежина 2,2 kg | Кабел 4 m

Документи
Каталошки број: 07023220
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Футер и пренос на сила

Едноракав брзостегачки футер со осигурување на силата на стегање и карбидни челусти. Конструкцијата го спречува вртењето на алатот во футерот. Металниот планетарен менувач овозможува пренос на силата.

Ракување и сервис

Двобрзинскиот прекинувач има блокирање од надворешната страна, а прекинувачот за промена на насоката на вртење е поставен на горната страна на куќиштето. Дополнителната рачка има ограничувач на длабочината. Кабелот може да се замени. Сервисниот капак овозможува пристап до јаглените четки, а резервни четки се сместени во рачката.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Влезна моќност750 W
Излезна моќност375 W
Брзина на празен од (1-ва брзина)0-1200 o / min
Брзина на празен од (2-ра брзина)0-3400 o / min
Број на удари31.500 o / min
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Прифат на главата1 / 2 inch x 20 UNF
Мин. распон на главата1 mm
Макс. распон на главата13 mm
Должина335 mm
Висина207 mm
Тежина2,2 kg
Гаранција на производ3 години
Должина на кабел4 m
*
*
*

Футер и пренос на сила

Едноракав брзостегачки футер со осигурување на силата на стегање и карбидни челусти. Конструкцијата го спречува вртењето на алатот во футерот. Металниот планетарен менувач овозможува пренос на силата.

Ракување и сервис

Двобрзинскиот прекинувач има блокирање од надворешната страна, а прекинувачот за промена на насоката на вртење е поставен на горната страна на куќиштето. Дополнителната рачка има ограничувач на длабочината. Кабелот може да се замени. Сервисниот капак овозможува пристап до јаглените четки, а резервни четки се сместени во рачката.

Спецификации на производот
Номинален напон230 V AC
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа на заштита II / заштитна изолација
Влезна моќност750 W
Излезна моќност375 W
Брзина на празен од (1-ва брзина)0-1200 o / min
Брзина на празен од (2-ра брзина)0-3400 o / min
Број на удари31.500 o / min
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Прифат на главата1 / 2 inch x 20 UNF
Мин. распон на главата1 mm
Макс. распон на главата13 mm
Должина335 mm
Висина207 mm
Тежина2,2 kg
Гаранција на производ3 години
Должина на кабел4 m