Сетови - маса и столици
Popular products from category Сетови - маса и столици
Komplet GARDEN 7 pjesë, 6 + 1
Set kopshti,
Madhësia e stolit: 68*54*93cm,
Tuba çeliku: 42*14mm, 30*19mm, tekstili 1x1 (pëlhurë sintetike),
Madhësia e tavolinës: 140* 85*70cm,
Tuba çeliku: 42*14mm
Komplet GARDEN 5 pjese 4+1
Set kopshti, madhësia e tavolinës: 90*90*70cm
Tuba çeliku: 24*0.8mm, 5mm
Xhami i printuar. 5 mm
Karrige: 54*61*H90 CM
Tuba çeliku: 22/18*0.8 mm
Material: tekstil (pëlhurë sintetike) 1x1
Komplet DIVANI KOPSHTI 4 pjese
Set kopshti me divan.
Kolltuku, madhësia: 58*58*
Dyvendësh, madhësia: 110*58*
Tuba prej çeliku: 42*14*0.8 30*15*0.8 27*15*0.8
Materiali: tekstil 2*1 (përmasat e tavolinës prej pëlhure sintetike: 84*44*38 cm xh
Rattan сет, 3 дела
Bistro сет 3 дела: 2 столици 60×60×67cm со ратан 5mm и маса ø45×46cm со стоманена плоча. Перница со 1100g памук, 5cm дебела. Рамка 19×1.0mm / 19×1.2mm.
Set me bastun prej palme kacavjerrëse, 3 pjesë, me litar
Set kopshti me bastun prej palme kacavjerrëse,
Karrige: 66*70*811 CM, tavolinë: ø45*46 cm, tub çeliku: 30*20*0.7 / ø22*0.9 mm,
Sedilja pëlhurë jastëku: 180 g poliestër i papërshkueshëm nga uji, trashësi 3 cm dhe 600 g mbushj
Komplet GARDEN i palosshëm katror 2+1
Set kopshti i palosshëm:
Materiali: pjatë hekuri: (4*20 mm)
1 x tavolinë, madhësia: 55*55*70 cm
2 x karrige: 40x44x78 cm p>
Komplet ballkoni, tavoline dhe 2 karrige, gri e erret
Балкон сет во темно сива боја
Сетот вклучува две столици (52×55×73 cm) и маса (ø60×70 cm) со 5 mm калено стакло. Столиците имаат челична рамка 25×0.8 mm, а масата 22×0.8 mm, што обезбедува цврстина и стабилност. Столиците се стекираат за лесно складирање и заштеда на простор.
Mаса + 4 столици и чадор за сонце SUMMER SET F1010
Mаса + 4 столици и чадор за сонце SUMMER SET F1010
Гарнитура Roma 4 дела
Четириделен сет со софа од челик и ратан, несклопен;
- 1 * двосед: 110*60*85 cm
- 2 * фотелји: 58*60*85 cm
- по седиште со перниче од 5 cm, материјал: 180 g полиестер
- 1 * маса: 90*50*40 cm, со 5 mm проѕирно калено стакло во горниот дел
- Челична цевка: φ19*0.7 mm, полиетилен ратан, големина: 9*1.1 mm.
Градинарски сет - Costa Brava 4+1
Градинарски сет Costa Brava 4+1 со четири столици во плетен PE ратан и 5cm перница, стаклена маса со бело бранување стакло на челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.
Градинарски сет - Riviera 4+1
Градинарски сет Riviera 4+1 со маса и четири столици во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.