Kositëse elektrike
Popular products from category Kositëse elektrike
Kositëse elektrike për lëndinë, 1000W
Shporta e barit - 35l
Fuqia - 1000 W
Tension - 230V-50Hz
Gjerësia e prerjes - 32 cm
Mënyra e lëvizjes - shtytje
Lartësia e prerjes - 25/40/55mm, rregullim i lartësisë në 3 nivele
Електрична косилка, 1000W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка за трева е со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.
Електрич.косилка, 1800W, 43 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1800 W, наменета за ефикасно и рамномерно косење на тревни површини. Косилката има ширина на косење од 43 cm и прилагодување на висината на косење во 5 нивоа (25–75 mm), што овозможува лесно прилагодување според потребите на тревникот. Опремена е со корпа со капацитет од 55 L и туркачки погон, што ја прави практична и удобна за работа во двор и градина.
Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона
Електрична косилка со индукциски мотор од 1200W, наменета за одржување на мали и средни тревници. Обезбедува ширина на косење од 32 cm и 3 нивоа на висинско прилагодување (25/40/55 mm) за прецизна обработка на тревата. Опремена со корпа од 35L и интегриран приклучок на рачката за практична употреба.
Kositëse elektrike F1000EI
Kositëse elektrike F1200EI
Kositëse lëndine elektrike me motor induksioni 1200W, shtytës.
Ka aftësinë për t'u përshtatur në 3 nivele lartësie: 25/40/55mm, gjë që e bën atë një model shumë të njohur.
Gjerësia e kositjes është 32 cm.
Kapaciteti i koshit është 35 l.