Isolir dhe shirita vullkanizues

Popular products from category Isolir dhe shirita vullkanizues

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Изолир трака PVC

Eлектроинсталациска трака за изолирање која е изработена од ПВЦ, означува и дава сигурна изолација на електро инсталации. Отпорноста на електро пробивност на оваа трака е до 25kv/mm, тешко е запалива и обезбедува безбедно и лесно ракување. Отпорна е на кинење, стареење, има голема флексибилност и моќ на лепење. Оваа трака подржува работен напон од 600V и се применува за изолирање, означување на електрични инсталации, зацврстување на кабелски снопови итн.

9 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Изолир трака

Изолир лента е наменета за безбедно изолирање и обележување на електрични инсталации. Изолационата лента е ефикасен изолатор на електрична енергија, го спречува преносот на струја од еден проводник на друг. Спречува струен удар. Се користи за поправка на оштетените кабли и безбедно изолирање на жицата.

 

8 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

Shirit vetëvullkanizues 20KV 19mm/10m

1985077120
I destinuar për mbylljen e tubave dhe zorrëve, zorrëve për frigoriferë dhe benzinë, izolimin e përçuesve elektrikë dhe kabllove.

requestavailability.successmessage

Shirit izolues, pëlhurë

1771100119
ngjitës, 19mmx25m, shirit twill

requestavailability.successmessage

Shirit PTFE, DVGW, 12 mm x 12 m x 0,1 mm, 60 g, DN≤10

0985030160

Ова е ПТФЕ лента за заптивање на навојни споеви со димензии 12 мм ширина и 12 м должина. Изработена е од политетрафлуороетилен (ПТФЕ) и е отпорна на агресивни медиуми. Лентата не се лепи и не набабрува, што спречува заглавување на навојот. Погодна е за температури од -240°C до +240°C и притисоци до 25 бари. Има DVGW сертификат според DIN EN 751/3 и DIN 30 660. 

 

requestavailability.successmessage

Shirit izolues PTFE., 12 x 0.075 x 10 m

198503012

Лента за заптивање на навојни цевни споеви

  • 100% PTFE
  • Отпорна на сите градежни течности.
  • Не се лепи и не набабрува, со што се спречува оштетување на навојот.
  • Навојните споеви можат лесно да се одвртат и по долгогодишна употреба.
  • Материјалот е тестиран за заптивање на навојни споеви. Отпорен е на речиси сите познати хемикалии и на микробиолошки влијанија.

requestavailability.successmessage