Artikuj të tjerë për ankorimin kimik
Popular products from category Artikuj të tjerë për ankorimin kimik
Пластична чаура за анкерисување WIT-SH
Пластична типла за анкерисување. Наменета е за анкерисување во шуплива цигла и гасбетон. За хемиски анкери WIT-VM 250 i WIT-PM 200
5 version
shih të gjitha
Armë për tavolinë ankorimi WIT MULTI
0891003105
Pistoletë universale për përdorim masiv në paketa të ndryshme: tuba standarde 310 ml, tuba koaksial 150 ml, 330 ml, 420 ml, si dhe tuba paralelë (krah për krah) prej 385 ml dhe 585 ml. Doreza e rregulluar në mënyrë ergonomike e zhvendosur në mes të armës
Zgjatja e mikserit WIT-MV
0903488123
Продолжетокот WIT-MV 10x2000 е флексибилен продолжеток со дијаметар од 10 mm и должина од 2 метри, дизајниран за употреба со статички мешачи WIT-MV. Овој продолжеток овозможува лесен пристап до длабоки или недостапни области при апликација на инјекциони малтери, обезбедувајќи ефикасно и хомогено мешање на материјалите. Пакувањето содржи 10 парчиња, што го прави економичен избор за професионална употреба. Погоден е за употреба со различни типови на инјекциони малтери, што го прави универзален додаток во градежната индустрија.