Пневматски брусилки
Popular products from category Пневматски брусилки
Lëmues pneumatik ekscentrik DTS 150D
5714001180
Пневматска ексцентрична брусилка DTS 150D со подлога од 150 mm и работен од 5 mm. Окинувачот Soft Touch Control Trigger овозможува дозирање на потребната моќност.
• Подлога: Пречник 150 mm
• Работен од: 5 mm
• Број на вртежи: 10.000 min⁻¹
• Контрола на воздух: Вграден регулатор
• Извлекување прашина: Централен систем или самостоен извлекувач
Пневматска Екцентрична Брусилка DTS152C
07037521
Пневматска ексцентрична брусилка DTS 152C со подлога од 150 mm и ексцентар од 5 mm. Наменета е за суво брусење на дрво, метал и каросериски површини, вклучително отстранување боја и рѓа.
• Подлога: Пречник 150 mm
• Ексцентар: 5 mm, за грубо брусење
• Број на вртежи: 12.000 min⁻¹
• Регулирање: Променлив број на вртежи
• Извлекување прашина: За приклучување на правосмукалка или стационарен систем
Lëmues aksial pneumatik DSG 25
07032300
Një mulli boshtor që është zhvilluar posaçërisht për punë jashtëzakonisht të vështira dhe komplekse, me një rezervë të lartë fuqie. Mulliri ka aftësinë për të rregulluar numrin e rrotullimeve. Strehimi kompakt i gomuar i makinës me dridhje të reduktuara m
Mulli pneumatik këndor DSW 22
07032310
Mulli kompakt pneumatik këndor me aftësinë për të rregulluar numrin e rrotullimeve. Strehimi i gomës i makinës me dridhje të reduktuara mundëson punë të rehatshme. Lidhja e ajrit të kompresuar mund të rrotullohet, gjë që parandalon ngatërrimin e zorrës li
Mulli pneumatik këndor DWS 125
07038570
Një mulli i fuqishëm këndor me një motor të fuqishëm me performancë të lartë. Ingranazhet e pjerrëta në kokën e bluarjes sigurojnë transmetim më të madh të energjisë dhe funksionim më të ulët të dridhjeve. Kufizuesi i shpejtësisë parandalon shpejtësinë e