Tabela e ankorimit
Popular products from category Tabela e ankorimit
WIT VM-250, маса за анкерисување
WIT-VM 250 претставува 2-к маса за анкерисување за испукан и неиспукан бетон. Не содржи венилистер и стирен. Прикладен е за осигурување на дрвени и метални конструкции, метални профили, носачи, цевки и сл. Може да се користи и за дополнителна монтажа на арматури.
2 version
shih të gjitha
Хемиски анкер WIT PY-200, 300ml
5918282300
WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, наменета за хемиско анкерување во непукнат бетон и ѕидарија. Се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1, а при анкерување во перфорирана ѕидарија со перфорирани чаури.
- Тип: Двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен
- Намена: Поединечно прицврстување во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон
- Клучни својства: Сива боја | Температура на обработка од 5 °C до 35 °C | Температурна отпорност по стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно
- Предности: Европска техничка оцена ETA-25/0745 за непукнат бетон и ETA-25/0746 за ѕидарија | За употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
- Употреба: Дрвени и метални конструкции, метални профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси; картуша од 300 ml со мешачка млазница за стандарден пиштол за картуши од 310 ml
Tavolinë ankorimi WIT PM-200 Basic
5918242300
Masa ankoruese me dy komponentë me bazë poliestër, pa stiren. I destinuar për instalim në beton pa plasaritje (zonë presioni), tulla të ngurtë, tullë të zbrazët (me fishek plastik), si dhe në beton të gazuar. Ka opsionin e miratimit ETA 7. Montohet me pis